{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Bază chimică | Elastomer | |
Densitate | 0,71 g/cm3 | |
Forma | Doză de spray | |
Punct de aprindere | -55 °C | |
Rezistenţa manuală după | 10 min | |
Distanţă pulverizare | 20 cm | |
Timp de aderenţă | 1 min | |
recomandat pentru material | plastic | |
Culoarea | alb | |
Cantitate de umplere | 500 ml | |
Temperatură de depozitare | 15 °C - 25 °C | |
Valabilitate de la data producţiei | 15 lună | |
Marcare substanţe periculoase | GHS02: Flacără; GHS07: Semnul exclamării; GHS09: Mediu | |
Clasă de risc | 2.1 | |
Tip produs | Adeziv pulverizabil |
Cod articol | 083399 500 | |
EAN / GTIN | 5900422098553 | |
Număr producător | 7000116790 |