{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kemična osnova | Elastomer | |
Gostota | 0,71 g/cm3 | |
Oblika | Sprej | |
Vnetišče | −55 °C | |
Trdnost po | 10 min | |
Razdalja pršenja | 20 cm | |
Čas sušenja | 1 min | |
Primerno za material | Umetna masa | |
Barva | bela | |
Količina polnjenja | 500 ml | |
Temperatura skladiščenja | 15 °C - 25 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 15 mesec | |
Oznaka za nevarne snovi | GHS02: Plamen; GHS07: Klicaj; GHS09: Okolje | |
Razred nevarnih snovi | 2.1 | |
Vrsta izdelka | Pršilno lepilo |
Številka izdelka | 083399 500 | |
EAN/GTIN | 5900422098553 | |
Številka proizvajalca | 7000116790 |