{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kémiai alap | Elasztomer | |
Sűrűség | 0,71 g/cm3 | |
Alak | Szórópalack | |
Lobbanáspont | -55 °C | |
Száradás | 10 min | |
Szórási távolság | 20 cm | |
Száradási idő | 1 min | |
Alkalmas anyagok | Műanyag | |
Festék | fehér | |
Űrtartalom | 500 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 15 °C - 25 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 15 monat | |
Veszélyes anyag jelölés | GHS02: Láng; GHS07: Felkiáltójel; GHS09: Környezetre veszélyes | |
Veszélyes áru kategória | 2.1 | |
Termék fajtája | Ragasztó spray |
Cikkszám | 083399 500 | |
EAN / GTIN | 5900422098553 | |
Gyártó száma | 7000116790 |