{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Cubitron™II | |
Brusivo | Cubitron™ II | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Zrnitosť | 60 | |
Brúsna podložka | vulkanizované vlákno | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 178 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | INOX; Hliník | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 8 500 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566491 60 | |
EAN/GTIN | 30051141277425 | |
Číslo výrobcu | 7000045186 |