{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, Rouge | Rouge carmin | |
| Série | Cubitron™ II | |
| Référence fabricant | 987C | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Type | forme plate | |
| Diamètre | 180 mm | |
| Largeur disque T | 22,23 mm | |
| Support | Fibre vulcanisée | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage H | 22,23 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 80 m/s | |
| Vitesse de rotation max. | 8 500 min-1 | |
| Support | Fibre vulcanisée | |
| Liant | résine et résine synthétique | |
| Couleur | Rouge | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Disque en fibre | |
| Abrasif | grain de céramique (CER) | |
| Granulométrie (mesh) | 60 mesh | |
| Pour matériau | aluminium; acier inoxydable; titan | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Pour | surfaçage | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % |
| Référence article | 566491 60 | |
| EAN / GTIN | 30051141277425 | |
| Réf. fabricant | 7000045186 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |