• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc din fibră Cubitron™ II (CER) 987C, ⌀ 180 mm, Granulaţie: 60

Cod articol.: 566491 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,61 € / 1 buc.
  • de la 25 bucăți
    6,35 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
58.984 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, roşu Roșu carmin
Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 180 mm
Lățime disc T 22,23 mm
Disc purtător Fibră vulcanizată
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Turaţie max. 8.500 min-1
Suport de material abraziv Fibră vulcanizată
Liant Rășină și rășină sintetică
Serie Cubitron™ II
Denumirea producătorului 987C
Culoarea roşu
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc din fibră
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; Titan
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 566491 60
EAN / GTIN 30051141277425
Număr producător 7000045186
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Granulaţia ultraperformantă cu formă precisă din produsele 3M™ este alcătuită din triunghiuri ceramice bine-definite, care sunt aliniate optim pe suportul de şlefuit. Rată de îndepărtare semnificativ mai mare cu o durabilitate extrem de ridicată şi o finisare uniformă a suprafeţei.
Fibră vulcanizată extrem de rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm şi crestături în cruce.
Tip de înaltă calitate Cubitron™ II. Cea mai mare rată de îndepărtare.
Materialul abraziv suplimentar asigură şlefuirea la rece fără schimbarea culorii la încălzire şi reduce colmatajul pe materialele unsuroase.

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s, cu discuri abrazive GARANT cod 566665 / HOLEX cod 566650/6670 și 3M cod 566690 / 566692. Pentru șlefuirea suprafețelor plane sau arcuite cu flexibilitate ridicată.
Pentru prelucrarea oţelului inoxidabil, aluminului, titanului şi a aliajelor de nichel.