{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Cubitron™II | |
Csiszolóanyag | Cubitron™ II | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Szemcsézet | 60 | |
Csiszolóeszköz alapja | Vulkánfíber | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 178 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Alumínium | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 8 500 min-1 | |
Termék fajtája | Fíber tárcsa |
Cikkszám | 566491 60 | |
EAN / GTIN | 30051141277425 | |
Gyártó száma | 7000045186 |