• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Fibrowe krążki ścierne Cubitron™ II (CER) 987C, ⌀ 180 mm, ziarnistość: 60

Nr art.: 566491 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    38,96 PLN / 1 sztuka
  • z 25 sztuki
    32,49 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
7 536 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czerwony Czerwony karminowy
Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 180 mm
Szerokość tarczy T 22,23 mm
Talerze wulkanizowane krążki fibrowe,
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obrotowa 8 500 min-1
Podłoże ścierniwa wulkanizowane krążki fibrowe,
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Seria Cubitron™ II
Oznaczenie producenta 987C
Kolor Czerwony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążek fibrowy
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału aluminium; Stal stopowa; Titan
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566491 60
EAN / GTIN 30051141277425
Numer producenta 7000045186
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie uformowane, wysokowydajne ścierniwo w produktach 3M™ składa się ze zdefiniowanych, ceramicznych ostrosłupów, ustawionych optymalnie na podłożu. Znacznie większa wydajność przy bardzo dużej trwałości i równomiernej obróbce wykańczającej powierzchnie.
Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe, otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Typ końcówki Cubitron™ II. Maksymalna wydajność obróbki ubytkowej.
Dodatkowo naniesiony pomocniczy środek ścierny zapewnia chłodny szlif, bez zabarwień i zapobiega zatykaniu się przy obróbce materiałów zacierających się.

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s z tarczami szlifierskimi GARANT nr 566665 / HOLEX nr 566650/6670 lub 3M nr 566690 / 566692. Do szlifowania powierzchni płaskich lub wypukłych o wysokiej elastyczności.
Do obróbki stali szlachetnej, aluminium, tytanu i stopów niklu.