Pluoštinis diskas Cubitron™ II (CER) 987C, ⌀ 180 mm, Grūdėtumas: 60

Prekės Nr.: 566491 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    7,08 € / 1 vnt.
  • Nuo 25 vnt.
    5,90 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 585 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, raudona Karmeno raudona
Serija Cubitron™ II
Gamintojo pavadinimas 987C
Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas plokščios formos
Skersmuo 180 mm
Disko plotis 22,23 mm
Laikančioji lėkštelė Vulkaninis pluoštas
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Laikiklis kiaurymė
Kiaurymės skersmuo 22,23 mm
Greitis maks. 80 m/s
Sūkių skaičius maks. 8 500 min-1
Šlifavimo priemonių padėklas Vulkaninis pluoštas
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Spalva raudona
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Pluoštinis diskas
Šlifavimo priemonės keraminiai grūdeliai (CER)
Grūdelių dydis (tinklelis) 60 audinio tankumas
Tinka medžiagoms aliuminis; nerūdijantysis plienas; titan
Medžiagų grupė Metalas
Tinka plokštumos šlifavimas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 566491 60
EAN / GTIN 30051141277425
Gamintojo numeris 7000045186
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Našius šlifavimo grūdelius 3M™ sudaro precizinės formos keraminiai trikampėliai, ant pagrindo išdėlioti optimalia kryptimi. Didesnis medžiagos šalinimo greitis, geresnis patvarumas ir tolygi paviršiaus apdai.a
Ypač atsparus plyšimui, bet labai lankstus vulkanizuotas pluoštas. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
Aukščiausios kokybės tipas Cubitron™ II Maksimalus nuimamas medžiagos kiekis.
Papildomai uždėtos šlifavimo pagalbinės priemonės užtikrina šaltą šlifavimą be spalvos pasikeitimo ir sumažina disko užteršimą šlifuojant plastiškas medžiagas.

Paskirtis:

Naudojant kampinius šlifuoklius, kurių maksimalus perimetrinis greitis yra 80 m/s, su šlifavimo diskais GARANT Nr. 566665 / HOLEX Nr. 566650/6670 arba 3M Nr. 566690 / 566692. Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.
Nerūdijančiojo plieno, aliuminio, titano ir nikelio lydinių apdirbimui.