{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, červená | Karmínová červená | |
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 180 mm | |
| Šířka kotouče T | 22,23 mm | |
| Nosný kotouč | Vulkánfíbr | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Otáčky max. | 8 500 min-1 | |
| Podklad brusného materiálu | Vulkánfíbr | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Řada | Cubitron™ II | |
| Označení výrobce | 987C | |
| Barva | červená | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Laminátový kotouč | |
| Brusiva | Keramické zrno (CER) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 60 mesh | |
| Vhodné pro materiál | hliník; Ušlechtilá ocel; Titan | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 566491 60 | |
| EAN / GTIN | 30051141277425 | |
| Číslo výrobce | 7000045186 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |