Súprava skrutkovacích hrotov BiTorsion 12-dielne

Č. pol.: 675772
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Bit-Check 12 BiTorsion 1
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; skrutkovač na skrutky TORX®
Počet dielov 12
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675772
EAN/GTIN 4013288179869
Číslo výrobcu 03190032

Popis

Obsah:

Čepele bitov C 6,3 (1/4 palca) triedené; 1 hriadeľ spojky.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: Č. 675520 1 ks Veľ. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: Č. 675540 1 ks Veľ. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: Č. 675550 1 ks Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks Č. 675020 Veľ. 6,3K