Surtido de puntas BiTorsion 12 piezas

Número de artículo: 675772
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
111 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud cuchilla l1 25 mm
Cantidad de herramientas 12
Número de piezas 12 ud.
Denominación del fabricante Bit-Check 12 BiTorsion 1
Color verde; rojo; negro
Tipo de producto Adaptador; Puntas/cuchillas
Juego sí
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 675772
EAN / GTIN 4013288179869
Número del fabricante 05057420001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.° 675520 1 ud. de cada tam. 1/25; 2/25; 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.° 675540 1 ud. de cada tam. 1/25; 2/25; 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: N.° 675550 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Mango de acoplamiento “Rapidaptor”: 1 ud. n.º 675020 tam. 6,3K