Sada bitů BiTorsion 12-dílná

Artiklové číslo: 675772
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele l1 25 mm
Počet kusů nářadí 12
Počet přepážek 12 ks
Označení výrobce Bit-Check 12 BiTorsion 1
Barva Zelená; červená; Černá
Druh produktu Adaptér; Bity/čepele
Set / sada ano
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675772
EAN / GTIN 4013288179869
Číslo výrobce 05057420001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 spojovací stopka.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675520 po 1 ks vel. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Č. 675540 po 1 ks vel. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Č. 675550 po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Spojovací stopka „Rapidaptor“: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K