• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu d'embouts BiTorsion 12 pièces

Réf.: 675772
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 12 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Bit-Check 12 BiTorsion 1
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis TORX®
Nombre de pièces 12
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 675772
EAN / GTIN 4013288179869
Réf. fabricant 05057420001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Contenu:

Embouts C 6,3 (1/4 pouce) assortis; 1 adaptateur.

Contenu:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 675520, 1 de chaque réf. 1/25; 2/25; 3/25
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 675540, 1 de chaque réf. 1/25; 2/25; 3/25
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: 675550, 1 de chaque réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Adaptateur “Rapidaptor”: 1 pièce 675020 réf. 6,3K

Téléchargements et documents

Produits adaptés