Bit onderdelen set [Schroevendraaierbits 12-delig

Artikelnummer: 675772
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Bit-Check 12 BiTorsion 1
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aantal delen 12
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675772
EAN/GTIN 4013288179869
Nummer fabrikant 03190032

Omschrijving

Inhoud:

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 bithouder.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675520 resp. 1 st. gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Nr. 675540 resp. 1 st. gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor binnen-Torx®: Nr. 675550 resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bithouder ‘Rapidaptor’: 1 St. nr. 675020 gr. 6,3K

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen