Zestaw bitów BiTorsion 12-elem.

Nr art.: 675772
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
111 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość grotu l1 25 mm
Liczba narzędzi 12
Liczba elementów 12 szt.
Oznaczenie producenta Bit-Check 12 BiTorsion 1
Kolor Zielony; Czerwony; Czarny
Rodzaj produktu Adapter; Bity/groty
Zestaw tak
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675772
EAN / GTIN 4013288179869
Numer producenta 05057420001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane, 1 złączka.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675520 po 1 szt. rozm. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675540 po 1 szt. rozm. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Nr 675550 po 1 szt. rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. nr 675020 wielk. 6,3K