{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | |
| Lungimea lamei l1 | 25 mm | |
| Număr de unelte | 12 | |
| Număr de piese | 12 buc. | |
| Denumirea producătorului | Bit-Check 12 BiTorsion 1 | |
| Culoarea | verde; roşu; negru | |
| Dimensiuni motor, Suport pentru biţi | C 6,3 | |
| Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) | BiTorsion | |
| Tip produs | Adaptor; Biţi/lame | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Suport pentru biţi | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 675772 | |
| EAN / GTIN | 4013288179869 | |
| Număr producător | 05057420001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |