{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | ±1 až ±10000 µm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
maximálne rozlíšenie | 0,01 µm | |
Rozhranie | USB rozhranie | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Dĺžka | 130 mm | |
Šírka | 95 mm | |
Výška | 50 mm | |
Hmotnosť | 1 kg | |
Druh produktu | Zobrazovací prístroj |
Číslo položky | 434735 DUO | |
EAN/GTIN | 2050002040861 | |
Číslo výrobcu | 830DUO0000 |