Matavimo verčių ekranas DUO, Tipas: DUO

Prekės Nr.: 434735 DUO
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: USB sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) ± 1 iki ± 10000 µm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
maksimali padalos vertė 0,01 µm
Sąsaja USB sąsaja
Maitinimas Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Ilgis 130 mm
Plotis 95 mm
Aukštis 50 mm
Svoris 1 kg
Produkto rūšis Indikatorius / ekranas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434735 DUO
EAN / GTIN 2050002040861
Gamintojo numeris 830DUO0000
Gamintojas / atsakingas asmuo MARPOSS GmbH, Mercedesstraße 10, 71384 WEINSTADT, Germany, www.marposs.com

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas matuojamos vertės rodymo įrenginys su 4,3 colio jutikliniu / spalvotu ekranu ir išmatuotų verčių atminties funkcija. Jungtis 2 indukciniams zondams (perjungiamas pusiau arba per visą tiltą). Įrenginys taip pat suderinamas su Tesa liestukais. Vienu metu atvaizduojama iki 4 savybių. Duomenų eksportas DFQ arba CSV formatu per USB sąsają.

Funkcija:

  • Dinaminių matavimo verčių funkcijos: maks., min., maks.-min., (min.-maks.)/2, skerspjūvis.
  • Trispalviai stulpeliai ir skaitmeninis matavimo verčių rodmuo.
  • 2 perjungiami įėjimai ir 2 perjungiami išėjimai, be potencialo (pvz., išmatuotų verčių perdavimas, praėjimas, nepraėjimas).
  • Skalę galima nustatyti automatiškai pagal tolerancijos ribas.

Paskirtis:

Gali būti naudojamas kaip ekranas atliekant paprastas matavimo užduotis (+ A, −A) ir apskaičiuojant abiem liestukais (pvz., A+B, A−B, 0,5A+B). Dirbtuvėms ir gamybai.

Tiekiama:

Su USB maitinimo bloku, stovo padu.

Priedai pasirinktinai:

Pasirinktinis išplėtimas su kortelėmis į lauko magistralės sąsają: Profibus, Profinet arba Ethernet/IP.