Pantalla de visualización de valores de medición DUO, Tipo: DUO

Número de artículo: 434735 DUO
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante DUO
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Capacidad de medición mín. 1 µm
Capacidad de medición máx. 10.000 µm
Diámetro de la pantalla 4,3 pul
Pantalla pantalla táctil
Lectura conmutable mm / Inch
Resolución máx. 0,01
Cantidad, Pulsador inductivo 2
Conexión salida; entrada
Tipo de producto Pantalla de visualización
Interfaz USB; Pulsador inductivo
Longitud 130 mm
Anchura 95 mm
Altura 50 mm
Peso 1 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 434735 DUO
EAN / GTIN 2050002040861
Número del fabricante 830DUO0000
Fabricante/responsable MARPOSS GmbH, Mercedesstraße 10, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.marposs.com

Descripción

Ejecución:

Pantalla de visualización de valores de medición compacta con pantalla táctil/color de 4,3 pulgadas y función de memorización de valores de medición. Conexión para 2 palpadores de medición inductivos (medio puente conmutable). Aparato compatible también con palpadores de Tesa. Se pueden mostrar hasta 4 características simultáneamente. Exportación de datos en formato DFQ o CSV a través de la interfaz USB.

Función:

  • Funciones de medición dinámica de los valores: Máx., mín., máx.-mín., (mín.-máx.)/2, media.
  • Indicación en barras y digital de valores de medición en tres colores.
  • 2 entradas y 2 salidas, sin potencial (p. ej. aceptación de valores de medición, aceptados, deshechos).
  • La escala se encaja automáticamente en función del límite de tolerancia.

Aplicación:

Posibilidad de indicación para tareas de medición sencillas (+A, −A), así como compensación de ambos palpadores (p. ej. A+B, A−B, 0,5A+B). Para el uso en el taller y la producción.

Volumen de suministro:

Incluye fuente de alimentación USB, columna de soporte.

Partes opcionales:

Ampliación opcional con tarjetas enchufables a interfaz de bus de campo: Profibus, Profinet o Ethernet/IP.