Mätvärdesdisplay DUO DUO

Article no.: 434735 DUO
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde ±1 till ±10000 µm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
maximal upplösning 0,01 µm
datautgång Digimatic-gränssnitt
Energiförsörjning Nätdriven
Längd 130 mm
Bredd 95 mm
höjd 50 mm
vikt 1 kg
Produktslag Displayenhet

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 434735 DUO
EAN / GTIN 2050002040861
Manufacturer number 830DUO0000

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt mätvärdesdisplay med 4,3 tum färgpekskärm och mätvärdeslagringsfunktion. Anslutning för 2 induktiva mätspetsar (omkopplingsbar mellan halvbrygga och helbrygga). Apparaten är kompatibel också med sonder från Tesa. Upp till 4 egenskaper kan visas samtidigt. Dataexport i DFQ- eller CSV-format via USB-gränssnittet.

Funktion:

  • Dynamiska mätvärdesfunktioner: Max, Min, Max-Min, (Min-Max)/2, medelvärde.
  • Mätvärdesvisning med trefärgade balkar och digitalt.
  • 2 kopplingsingångar och 2 kopplingsutgångar, potentialfria (t.ex. mätvärdesöverföring, godkänt/utskott).
  • Skaldelningen ställs in automatiskt allt efter toleransgränsen.

Användningsdata:

Kan användas som display för enkla mätuppgifter (+A, −A) och för beräkningar mellan båda sonderna (t.ex. A+B, A−B, 0,5A+B). För användning i verkstaden och vid tillverkning.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-nätadapter, stativfot.

Specialtillbehör:

Valfri expansion med instickskort på fältbussgränssnitt: Profibus, Profinet eller Ethernet/IP.