{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Merilno območje | ±1 do ±10000 µm | |
| Preklop odčitavanja | mm / cole | |
| maksimalna ločljivost | 0,01 µm | |
| Vmesnik | Vmesnik USB | |
| Napajanje | Omrežno napajana | |
| Dolžina | 130 mm | |
| Širina | 95 mm | |
| Višina | 50 mm | |
| Masa | 1 kg | |
| Vrsta izdelka | Prikazovalnik |
| Številka izdelka | 434735 DUO | |
| EAN/GTIN | 2050002040861 | |
| Številka proizvajalca | 830DUO0000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MARPOSS GmbH, Mercedesstraße 10, 71384 WEINSTADT, Deutschland, www.marposs.com |