Uređaj za prikaz mjerne vrijednosti DUO, tip: DUO

Artikl br.: 434735 DUO
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: USB sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje Od ± 1 do ± 10000 µm
Očitavanje mm / cola
maksimalna rezolucija 0,01 µm
Prihvat USB sučelje
Opskrba energijom mrežni pogon
Duljina 130 mm
širina 95 mm
Visina 50 mm
Težina 1 kg
Vrsta proizvoda Pokazna naprava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 434735 DUO
EAN / GTIN 2050002040861
Broj proizvođača 830DUO0000
Proizvođač/odgovorna osoba MARPOSS GmbH, Mercedesstraße 10, 71384 WEINSTADT, Deutschland, www.marposs.com

Opis

Izvedba:

Kompaktni uređaj za prikaz izmjerene vrijednosti sa zaslonom od 4,3 cola osjetljivim na dodir / u boji i funkcijom memorije izmjerene vrijednosti. Priključak za 2 induktivna mjerna ticala (sklopljivi polu most ili cijeli most). Uređaj je također kompatibilan s ticalima tvrtke Tesa. Moguć prikaz do 4 značajke. Izvoz podataka u DFQ ili CSV formatu preko USB sučelja.

Funkcija:

  • Dinamičke funkcije mjerenja: Maks., Min., Maks.-Min., (Min.-Maks.)/2, prosjek.
  • Stupci u tri boje i digitalni prikaz mjernih vrijednosti.
  • 2 ulazna kruga i 2 izlazna kruga, bez potencijala (npr. za učitanje mjernih vrijednosti i ocjenjivanje).
  • Skaliranje se automatski namiješta ovisno o razini tolerancije.

Upotreba:

Moguće kao prikaz za jednostavne zadatke mjerenja (+A, −A) te proračun s oba mjerenja (npr. A+B, A−B, 0,5A+B). Za uporabu u radionicama i proizvodnji.

Opseg isporuke:

Uključuje USB-mrežni dio za utikač, stalak.

Dodatni pribor:

Dodatno opcijsko proširenje s karticama za priključivanje na sučelju sabirnice polja: Profibus, Profinet ili Ethernet/IP.