Zobrazovací přístroj naměřené hodnoty DUO, Typ: DUO

Artiklové číslo: 434735 DUO
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce DUO
Zásobování energií Síťový provoz
Rozsah měření min. 1 µm
Rozsah měření max. 10 000 µm
Průměr obrazovky 4,3 palec
Displej dotyková obrazovka
Přepínatelný odečet mm / Inch
Rozlišení max. 0,01
Počet, Induktivní snímač 2
Přípojka výstup; vstup
Druh produktu Zobrazovací jednotka
Rozhraní USB; Induktivní snímač
Délka 130 mm
Šířka 95 mm
Výška 50 mm
Hmotnost 1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434735 DUO
EAN / GTIN 2050002040861
Číslo výrobce 830DUO0000
Výrobce/odpovědná osoba MARPOSS GmbH, Mercedesstraße 10, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.marposs.com

Popis

Provedení:

Kompaktní zobrazovací přístroj naměřené hodnoty s 4,3 palcovým dotykovým / barevným displejem a funkcí uložení naměřených hodnot. Přípojka pro 2 induktivní měřicí snímače (možnost přepnutí na polomůstek nebo plný můstek). Přístroj je kompatibilní také s tlačítky Tesa. Současně lze zobrazit až 4 charakteristiky. Export dat ve formátu DFQ nebo CSV přes rozhraní USB.

Funkce:

  • Funkce dynamického měření: Max, Min, Max-Min, (Min-Max)/2, průměr.
  • Tříbarevná lišta a digitální indikace naměřené hodnoty.
  • 2 spínací vstupy a 2 spínací výstupy, beznapěťové (např. přenos naměřených hodnot, ok, zmetek).
  • Měřítko se nastavuje automaticky v závislosti na limitu tolerance.

Použití:

Lze použít jako displej pro jednoduché měřicí úlohy (+A, -A) a pro numerické zpracování obou dotyků (např. A+B, A-B, 0,5A+B). Pro použití v dílnách a ve výrobě.

Rozsah dodávky:

Včetně napájecího zdroje USB, stojan.

Zvláštní příslušenství:

Volitelné rozšíření pomocí zásuvných karet na rozhraní sběrnice Feldbus: Profibus, Profinet nebo Ethernet/IP.