Hoffmann Group Home
  • 500 000 artiklů v katalogu
  • Dodání do 24 h
  • Kvalita dodávek potvrzená TÜV
      • Menu
       

      Fit po celý pracovní den

      Gridline-Ergonomie-01-800..jpg

      Každý, kdo dnes chce ve svém zaměstnání efektivně pracovat, se musí spolehnout na ideální pracovní prostředí. Čím je pracovní prostředí inteligentněji uspořádáno, tím bezpečněji, příjemněji a motivovanější se zaměstnanec cítí.

      Především od průmyslové revoluce se lidé museli přizpůsobit pracovním podmínkám, bez ohledu na ztráty a vlastní zdraví.

      Dnes jsou pracovní prostředí, průběh pracovní operace a pracovní prostředky uspořádány díky digitalizaci tak inteligentně, aby vzniklo optimální prostředí pro činnost. Zde vstupuje do hry ergonomie. Zabývá se optimálním uspořádáním pracovních systémů se zřetelem na člověka, stroje a pracovní prostředí.

      V praxi to znamená následující: Ergonomická pracoviště předcházejí psychickým i fyzickým zátěžím zaměstnanců a snižují je. Kromě toho je člověk podstatně výkonnější, příznaky únavy se dostaví mnohem později než v běžném pracovním prostředí. Doby absence v zaměstnání jsou díky tomu kratší, z čehož má samozřejmě prospěch i Vaše společnost. Neboť klíčem k úspěchu jsou pouze zdraví a spokojení zaměstnanci.

      Optimálního uspořádání prostoru v dosahu

      Gridline-Ergonomie-02-1164..jpg


      1. Prostor v dosahu v maximálním zorném poli
      - Pro hrubý motorický pohyb.
      - Pouze pohyb nadloktí a předloktí, pro činnosti, při kterých není nutné zaostřené vidění a uchopení bez přímé vizuální kontroly probíhá bez váhání.

      2. Pracovní centrum – zóna obou rukou v optimálním zorném poli
      - Optimální pro práci oběma rukama.
      - V zorném poli zaměstnance.
      - Pro jemný motorický pohyb.
      - Pohyb pouze předloktí, pro činnosti, při kterých je nutná přesná vizuální kontrola.

      3. Zóna jedné ruky v maximálním zorném poli
      - Pro příležitostnou manipulaci.
      - S pohybem ramena a trupu.