Hoffmann Group Home
  • 500 000 artiklů v katalogu
  • Dodání do 24 h
  • Kvalita dodávek potvrzená TÜV
  • Menu
 

Jak působí barvy

Působení barev se lze vyhnout jen stěží. Barvy nevědomky probouzejí emoce a mají nejrůznější symbolické síly. Některé jsou naprosto jasné – blankytně modrá jako obloha, žlutá jako slunce nebo krvavě červená, avšak další asociace na první pohled zřejmé nejsou.

Gridline-Farbe-01-800.jpg

Přehled sedmi nejdůležitějších barev a některých jejich významů:

Červená: láska / vášeň / agrese / nebezpečí

Oranžová: energie / radost ze života / ativita / teplo

Žlutá: slunce / závist / žárlivost

Fialová: inspirace / mystika / magie / síla / ctiýádost / moc

Modrá: harmonie / loajalita / serióznost

Zelená: klid / život / regenerace / štěstí

Šedá: věcnost / diskrétnost / zdrželivost
 

Ušlechtilá, elegantní, jednoduše dobře kombinovatelná

Gridline-Farbe-02-800.jpg

Nová řada GARANT GridLine sází na antracitovou – barvu, která se s oblibou používá při konstrukci strojů a je v současné době módní v mnoha dalších oblastech.
Spolehlivost a autenticita – to je to, co ztělesňuje ocelově modrá, středně modrá, která je také známá pod označením RAL 5011.

V oblasti zařízení provozů ovšem tato modrá ve spojení s dalšími objekty přináší do hry další barvu. A v řadě firem jsou stroje, které přinášejí vlastní barvy vycházející z historie resp. tradice svých výrobců, jako je např. rezedově zelená nebo lipově zelená. S modrou barvou dílenského vozíku by barevná pestrost ještě vzrostla. Proto nová řada GARANT GridLine sází na antracitovou jako na barvu, kterou lze velmi dobře kombinovat s jinými barvami.

Tato tmavě šedá se dnes neuplatňuje jen v moderní konstrukcích strojů, je trendovou barvou, která je obecně vnímána jako vznešená, elegantní a krásná. Antracitová je vhodná zejména pro firmy, které si záměrně zvolily firemní barvu nebo výběr barev. Protože tmavě šedá je decentní, lze ji bez problémů kombinovat s téměř jakoukoli jinou barvou a má vyhrazenou neutralitu.