Čistiace prostriedky a lepidlá GARANT GreenPlus: bezpečné použitie a vysoká účinnosť
Prínos pre ľudí a životné prostredie
Klimatická kríza a ďalšie environmentálne problémy predstavujú pre spoločnosť obrovské výzvy. Čoraz viac si uvedomujeme, že všetko, čo robíme, má vplyv na našu planétu, a času na zmenu smerovania už veľa nezostáva. Aby sa nám to však podarilo, je potrebné, aby sa zapojilo množstvo rôznych aktérov – vrátane nás ako spoločnosti.
UDRŽATEĽNOSŤ NIE JE TREND, ALE TÉMA NAŠEJ DOBY
Svet sa mení čoraz rýchlejšie, pričom niektoré zmeny zásadne ovplyvňujú naše životy. To, čo dnes považujeme za štandard, môže byť zajtra spochybnené. Technológie, ktoré sa používajú viac ako 100 rokov, ako napríklad spaľovací motor, sa blížia k svojmu ústupu.
DIGITALIZÁCIA
Digitalizácia vytvára príležitosti, ktoré boli ešte donedávna len ťažko predstaviteľné. Požiadavky na uzavreté cykly, lepšiu ochranu klímy a šetrenie zdrojov znamenajú, že návrh produktov musí spĺňať nové kritériá a vyžaduje využívanie úplne nových technológií.
NOVÉ TRENDY V PRIEMYSLE
Pre mnohé spoločnosti sa udržateľnosť a efektívnosť stali kľúčovými piliermi ich podnikovej stratégie. Vďaka našim produktom v oblasti čistenia a lepenia bez povinnosti označenia nebezpečnosti môžete optimalizovať svoj výkon a zároveň prispieť k ochrane ľudí aj životného prostredia.
Na ochranu ľudí a životného prostredia
Produktový rad GARANT GreenPlus Vám pomôže na ceste k vyššej udržateľnosti. Produkty GARANT GreenPlus šetria zdroje a nepodliehajú povinnosti označovania nebezpečnosti, čím predstavujú spoľahlivú alternatívu k doteraz používaným nebezpečným látkam.
Pre Vás to znamená: nižšie náklady, rýchlejšiu prácu, lepšie pracovné podmienky a menej časovo náročných bezpečnostných opatrení. Tieto produkty zároveň významne prispievajú k ochrane ľudí a životného prostredia.
Vytvorte pracovisko budúcnosti!

Menej ochranných opatrení
Vzhľadom na nízku úroveň škodlivín nie sú potrebné žiadne zložité ochranné opatrenia.

Dodržiavanie predpisov
Vyhnite sa možným sankciám, napríklad za prekročenie limitných hodnôt expozície na pracovisku.

Bez nebezpečných chemických látok
Nie je potrebné obhajovať používanie nebezpečných chemických látok pred auditormi.

Chráňte svojich zamestnancov
Menej zdravotných problémov znamená menej prestojov.

Jednoduché použitie
Nie je potrebné vypracovávať pracovné ani bezpečnostné pokyny.

„Biely“ bezpečnostný list
Bez označenia výstražnými symbolmi a podobne.

Bezpečná práca
Menej potenciálnych rizík (napr. riziko výbuchu a požiaru).

Ochrana životného prostredia
Menej škodlivín = nižšie zaťaženie životného prostredia.

Úspora nákladov
Vďaka nižším nákladom na likvidáciu odpadu.

Jednoduché skladovanie a logistika
Nie je potrebné ich skladovať v skriniach na nebezpečné látky.
Naše systémové riešenie pre čistenie a lepenie
GARANT GreenPlus
Nebezpečné látky sa nachádzajú na mnohých pracoviskách – či už v tuhej, kvapalnej alebo plynnej forme. Predstavujú riziko pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov a zároveň zaťažujú životné prostredie. GARANT GreenPlus ponúka premyslenú a ekologickú alternatívu ku konvenčným produktom.
Naše systémové riešenia v oblasti čistenia a lepenia boli vyvinuté pre široké spektrum aplikácií a disponujú špecifickými vlastnosťami, ktoré prispievajú k ochrane zamestnancov aj životného prostredia. Patrí sem najmä redukcia nebezpečných látok, ktorá je kľúčová pre ochranu prírody a zdravia ľudí.
Všetky produkty GARANT GreenPlus pre čistenie a lepenie nepodliehajú povinnosti označovania nebezpečnosti podľa nariadenia CLP.
ČISTENIE: Jednoducho ideálny čistiaci prostriedok pre Vašu aplikáciu

Naše čistiace prostriedky sa používajú v mnohých oblastiach a pri širokej škále priemyselných aplikácií čistenia komponentov. Uľahčujeme vám výber správneho čistiaceho prostriedku presne podľa Vašich potrieb! Pri výbere vhodného čističa je totiž potrebné zohľadniť viacero faktorov. Na určenie správneho produktu si môžete položiť napríklad tieto otázky:
- Aký typ znečistenia je potrebné odstrániť?
- Aké povrchy a materiály sa budú čistiť?
- Aká je veľkosť a geometria čistených dielov?
Naše čistiace prostriedky sú označené certifikátom NSF
Oblasť, v ktorej prebieha čistenie, je rozhodujúcim faktorom pri výbere vhodného čistiaceho prostriedku. Osobitné predpisy platia najmä pri čistení výrobných zariadení v potravinárskom, krmivárskom a farmaceutickom priemysle. Všetky naše čistiace prostriedky sú označené značkou NSF, a teda sú medzinárodne registrované a schválené.
Registrácia NSF poskytuje používateľom aj kontrolným orgánom istotu, že produkty spĺňajú požiadavky na bezpečnosť potravín. NSF International je zdravotnícka nadácia a zároveň nezávislá nezisková organizácia pre testovanie a certifikáciu produktov, ktorá stanovuje normy pre širokú škálu spotrebných aj priemyselných výrobkov.
Naše produkty GARANT GreenPlus v oblasti lepenia možno rozdeliť do štyroch oblastí použitia:
Čistiace prostriedky a lepidlá GARANT GreenPlus – dostupné v malých aj veľkých baleniach

Lepidlo je udržiavané stabilné v kvapalnom stave vďaka nepretržitému prísunu kyslíka.

Lepidlo je uzavreté v spojovej škáre, čím je oddelené od prístupu kyslíka.

Peroxidy sa v prítomnosti kovových iónov menia na voľné radikály. Tým sa iniciuje tvorba polymérnych reťazcov.

V vytvrdenom stave vzniká pevná štruktúra s priečne zosieťovanými polymérnymi reťazcami.
Ďalšie zaujímavosti

Úložné riešenie pre čistiace prostriedky:
Čistota vždy po ruke: systém GARANT UNI Line
Keďže naše čistiace prostriedky nepodliehajú povinnosti označovania nebezpečnosti, nie je potrebné ich skladovať v skriniach na nebezpečné látky. Sortiment GARANT UNI Line je modulárny, čo znamená, že si ho môžete prispôsobiť presne podľa svojich potrieb.
Silný tím pre dokonalú priľnavosť: čistenie a lepenie
Lepidlá milujú čistotu. Kvalita lepeného spoja závisí v konečnom dôsledku od adhézie – teda väzby medzi vrstvou lepidla a povrchom materiálu – a od kohézie – vnútornej pevnosti lepidla.

ČISTENIE A LEPENIE: Silný tím pre dokonalú priľnavosť
Lepidlá milujú čistotu. Kvalita lepeného spoja závisí v konečnom dôsledku od adhézie (väzby medzi vrstvou lepidla a povrchom materiálu) a kohézie (vnútornej pevnosti lepidla).
Na dosiahnutie optimálnej priľnavosti musia byť lepené povrchy čisté, suché a odmastené.
Nepriľnavé látky na povrchu, ako sú prach, separačné prostriedky, tuky alebo vosky, je potrebné pred lepením odstrániť. Čistiace prostriedky z radu GARANT GreenPlus Vám pomôžu vytvoriť ideálne podmienky pre dokonalú priľnavosť – a spojiť to, čo má držať spolu!
LEPENIE:Tesniť a zaisťovať – pustite sa do práce s anaeróbnymi lepidlami!
Anaeróbne lepidlá sú ideálnym riešením na zaisťovanie skrutiek, tesnenie závitov a vytváranie spojov hriadeľ–náboj. Odolávajú vibráciám a spoľahlivo tesnia aj vysokotlakové systémy.
Anaeróbne lepidlá sú jednozložkové lepidlá, ktoré vytvrdzujú pri izbovej teplote po odrezaní prístupu kyslíka. Tvrdidlo obsiahnuté v kvapalnom lepidle zostáva neaktívne, pokiaľ je v kontakte s kyslíkom. Kyslík teda zabraňuje vytvrdzovaniu anaeróbnych jednozložkových lepidiel. Preto sú nádoby na tieto lepidlá naplnené len približne do polovice a obsahujú vzduch.
Akonáhle sa prístup kyslíka preruší, napríklad po spojení lepených dielov, proces vytvrdzovania prebieha veľmi rýchlo – najmä pri súčasnom kontakte s kovom. Anaeróbne lepidlá po vytvrdnutí vytvárajú duroplastickú štruktúru. Odolávajú teplotám od -55 °C do približne 180 °C. Základné rozdelenie je na nízku, strednú a vysokú pevnosť. Voľba triedy pevnosti závisí od konkrétnej aplikácie.