{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Farba | transparentná | |
| Teplota skladovania od | 2 °C | |
| Teplota skladovania do | 35 °C | |
| Rozprašovacia hlavica | Štandardná | |
| Obsah | 500 ml | |
| Druh produktu | univerzálny čistič | |
| Prevedenie nádoby | fľaša s rozprašovačom | |
| Tvar | tekuté | |
| Tesnosť | 1,04 g/cm3 | |
| Hodnota pH | 2,2 | |
| Bod varu | 100 °C | |
| Vlastnosť | Certifikované pre potraviny; bez označenia | |
| Obsah | jednotlivý diel |
| Číslo položky | 088002 500 | |
| EAN/GTIN | 4062406400880 | |
| Číslo výrobcu | 088002 500 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |