Ultrazvukový čistič GARANT GreenPlus Sonic Protect CP, Ochrana proti korózii, Obsah: 1

Č. pol.: 088019 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
517 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Udržateľnosť: GARANT GreenPlus

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem náplne Tekutina 1 l
Zmiešavací pomer 0,5 - 2,5 %
Hodnota pH 8,6
Teplota skladovania 20 °C - 80 °C
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
Séria GreenPlus
Druh produktu Ultrazvukový silný čistiaci prostriedok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 088019 1
EAN/GTIN 4067263733157
Číslo výrobcu 088019 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Ultrazvukový čistič GARANT GreenPlus – špičkový výkon s maximálnou flexibilitou. Pracujete s komplexnými geometriami obrobkov a citlivými povrchmi? Potom je séria Sonic Cleaner vyrobená pre vás. Čistiaca linka GARANT GreenPlus, ktorá je špeciálne prispôsobená ultrazvukovým systémom, zahŕňa zásadité, kyslé a neutrálne čistiace prostriedky pre širokú škálu materiálov a oblastí použitia. V závislosti od požiadaviek a kontaminácie sa vysoko koncentrované čistiace prostriedky môžu riediť a sú účinné už pri izbovej teplote. Médium sa tak optimálne používa. Dlhá životnosť tiež šetrí čas a peniaze. Všetky Sonic Cleaner sú bez štítkov, biologicky odbúrateľné, bez VOC a bez silikátov. Jednoduchá vnútropodniková manipulácia, ochrana vašich zamestnancov a ochrana životného prostredia sú zaistené.
Sonic Protect CP – Antikorózne aditívum pre kovové materiály citlivé na koróziu, ako sú oceľ, sivá liatina a tvrdý kov. Materiály sú potiahnuté molekulárnym ochranným filmom, ktorý umožňuje dočasné uskladnenie. Sonic Protect CP je málo penivý, ľahko sa umýva – sú možné následné procesy povrchovej úpravy alebo kalenia. Môže sa kombinovať so Sonic Cleaner AL-E; AL-D a N. Môže sa použiť aj v pasivačných alebo ponorných kúpeľoch a ako prostriedok na úpravu vody.

Použitie:

Pre ultrazvukové čistiace zariadenia.
Aditívum pre kovové materiály citlivé na koróziu, ako sú oceľ, sivá liatina a tvrdé kovy.

Vhodné pro:

Materiály sú potiahnuté molekulárnym ochranným filmom, ktorý dočasne chráni pred koróziou. Následné procesy povrchovej úpravy alebo kalenia nie sú ovplyvnené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "GreenPlus" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka