Separačné prostriedky GARANT GreenPlus Clean & Weld, Obsah (ml príp. l): 500

Č. pol.: 088003 500
Cena za 1 ks (16,22 € / 1 Litre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
737 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah (ml príp. l) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GreenPlus
Označenie výrobcu Clean & Weld
Farba modrá
Teplota skladovania od 2 °C
Teplota skladovania do 40 °C
Obsah 500 ml
Druh produktu separačné prostriedky
Obsah jednotky milimeter
Prevedenie fľaška
Tvar tekuté
Bod varu 100 °C
Hodnota pH 8,5
Vlastnosti ekologické; protikorózne
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 088003 500
EAN/GTIN 4062406400903
Číslo výrobcu 088003 500
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Premium 2 v 1 separačný prostriedok pre zváranie Clean & Weld s čistiacou funkciou. Efektívne zabraňuje prichytávaniu striekancom roztaveného kovu pri MIG/MAG zváraní a laserovom rezaní. Z dôvodu výborného pokrytia vhodný na použitie aj ako čistič pred zváraním.
Fľaša s rozprašovačom 500 ml zo 100% recyklovateľného PET. Možnosť opakovaného plnenia.
Clean & Weld sa ľahko nanáša a zabraňuje priľnutiu zvarových striekancov za mokra aj za sucha a chráni obrobky, zváracie dýzy a zváracie príslušenstvo počas celého procesu obrábania. Znečistenia, ako sú triesky, obrábacie oleje, ľahké antikorózne oleje alebo chladiace kvapaliny, je možné pred zváraním ľahko a účinne vyčistiť pomocou Clean & Weld. Zváranie sa potom môže začať priamo na čistom povrchu. Obsiahnuté zložky vytvárajú bariéru medzi obrobkom a rozstrekom a poskytujú dočasnú ochranu proti korózii všetkých zvariteľných kovov. Bezprostredne po zváraní je možné plechy bez problémov pozinkovať alebo natrieť. Clean & Weld má pri rezaní laserom výhodu, že sa zabráni tvorbe trosky v mieste prieniku lasera a je možné ľahšie odstrániť stopy po rozstreku. Dodatočné obrábanie rezných hrán nie je potrebné, čím sa šetrí drahocenný čas.
  • Bez označenia.
  • Manuálne použiteľné.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "GreenPlus" Zobraziť všetky