{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | PU špirálová hadica | |
Maximálny prevádzkový tlak | 10 bar | |
Maximálny deštrukčný tlak | 35 bar | |
Vonkajšia hadica⌀ | 12 mm | |
Vnútorná hadica⌀ | 8 mm | |
Použiteľná dĺžka hadice | 2 m | |
Farba | modrá | |
Rýchle pripojenie spojky | 1/4 palec | |
Pripojenie pripájacej bradavky | 1/4 palec | |
Typ výrobku | Hadica |
Číslo položky | 080240 2 | |
EAN/GTIN | 7391390097453 | |
Číslo výrobcu | 309589762 |