Furtun spiralat PU 1/4 inch cu cuplaj de siguranţă din oţel eSafe ⌀ 8×12 mm, Lungimea utilă a furtunului: 2m

Cod articol.: 080240 2
Preț per 1 buc. (24,22 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
263 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea utilă a furtunului (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea
albastru
Tip conectare, Intrare
Cuplaj rapid
Tip conectare, Ieşire
Niplu de fixare
Dimensiuni, Niplu de fixare
1/4 inch
Dimensiuni, Cuplaj rapid
1/4 inch
Tip produs
Schlauch
Formă furtun
În spirală
Material furtun
Poliuretan (PU)
Diametrul exterior furtun
12 mm
Diametru interior furtun
8 mm
Lungimea utilă a furtunului
2 m
Temperatură de intrare min.
-20 °C
Temperatură de intrare max.
60 °C
Presiune de funcționare max.
10 bar
Presiune de spargere max.
35 bar
Racord
Ieşire; Intrare
Recomandat pentru
Aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 080240 2
EAN / GTIN 7391390097453
Număr producător 309589762
Producător/responsabil CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descriere

Execuţie:

Furtun spiralat PU foarte uşor, flexibil şi rezistent la abraziune, spiralat, cu forţă bună de retragere. Rezistent la temperaturi de la -20 °C până la 60 °C.
Furtun spiralat din PU 1/4 inch, cu cuplaj de siguranţă eSafe din oţel, 8 × 12 mm 2 m ISO B.

Livrare:

Inclusiv cuplaj rapid de siguranţădin oţel cod 080285 şi niplu de oţel cod 080290.