{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve |
blå
|
|
| Tilslutningstype, Indgang |
Lynkobling
|
|
| Tilslutningstype, Udgang |
Stikvorter
|
|
| Størrelse, Stikvorter |
1/4 tommer
|
|
| Størrelse, Lynkobling |
1/4 tommer
|
|
| Produkttype |
Schlauch
|
|
| Slangeform |
spiralformet
|
|
| Materiale, slange |
Polyurethan (PU)
|
|
| Diameter, udvendig slange |
12 mm
|
|
| Diameter, indvendig slange |
8 mm
|
|
| Anvendelig slangelængde |
2 m
|
|
| Temperaturindsats min. |
-20 °C
|
|
| Temperaturindsats maks. |
60 °C
|
|
| Driftstryk maks. |
10 bar
|
|
| Sprængtryk maks. |
35 bar
|
|
| Tilslutning |
Udgang; Indgang
|
|
| Egnet til |
trykluft
|
| Artikelnummer | 080240 2 | |
| EAN/GTIN | 7391390097453 | |
| Producentnummer | 309589762 | |
| Producent/ansvarlig person | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |