{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Farba | modrá | |
| Druh pripojenia, Vstup | Rychlospojka | |
| Druh pripojenia, Výstup | Zásuvné bradavky | |
| Veľkosť, Zásuvné bradavky | 1/4 palec | |
| Veľkosť, Rýchlospojka | 1/4 palec | |
| Druh produktu | Schlauch | |
| Tvar hadice | špirálovité | |
| Materiál hadice | Polyuretán (PU) | |
| Vonkajší priemer hadice | 12 mm | |
| Vnútorný priemer hadice | 8 mm | |
| Využiteľná dĺžka hadice | 4 000 mm | |
| Teplotný vstup min. | -20 °C | |
| Teplotný vstup max. | 60 °C | |
| Prevádzkový tlak max. | 10 bar | |
| Tlak pri prasknutí max. | 35 bar | |
| Pripojenie | Výstup; Vstup | |
| Vhodné pre | stlačený vzduch |
| Číslo položky | 080240 4 | |
| EAN/GTIN | 7391390108173 | |
| Číslo výrobcu | 309589706 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |