1/4 tuuman PU-kierreletku, jossa on teräksinen eSafe-turvaliitin ⌀ 8×12 mm, Käytettävissä oleva letkun pituus: 2m

Tuote nro.: 080240 2
Hinta per 1 kpl (28,96 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
380 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käytettävissä oleva letkun pituus (m) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri sininen
Liitäntätapa, Tulo Pikaliitin
Liitäntätapa, Ulostulo Ladattavat nännit
Koko, Ladattavat nännit 1/4 tuuma
Koko, Pikaliitin 1/4 tuuma
Tuotetyyppi Schlauch
Letkun muoto spiraali
Letkun materiaali Polyuretaani (PU)
Letkun ulkohalkaisija 12 mm
Letkun sisähalkaisija 8 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus 2 m
Käyttölämpötila min. −20 °C
Käyttölämpötila maks. 60 °C
Käyttöpaine maks. 10 bar
Halkaisupaine maks. 35 bar
Liitäntä Ulostulo; Tulo
Soveltuu Paineilmaa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080240 2
EAN / GTIN 7391390097453
Valmistajan numero 309589762
Valmistaja/vastuuhenkilö CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-kierreletku, jossa on hyvä vastajousivoima. Lämmönkestävyys -20...+60 °C.
PU-kierreletku, 1/4 tuumaa, teräksinen turvaliitin eSafe ⌀ 8×12 mm, 2 m, ISO B.

Toimituksen sisältö:

Mukana teräksinen turvapikaliitin nro 080285 ja teräsnippa nro 080290.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin