{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva |
modra
|
|
| Vrsta priključka, Vhod |
Hitra spojka
|
|
| Vrsta priključka, Izhod |
Vtični cuclji
|
|
| Velikost, Vtični cuclji |
1/4 col
|
|
| Velikost, Hitra spojka |
1/4 col
|
|
| Vrsta izdelka |
Schlauch
|
|
| Oblika cevi |
spiralne oblike
|
|
| Material cevi |
Poliuretan (PU)
|
|
| Zunanji premer cevi |
12 mm
|
|
| Notranji premer cevi |
8 mm
|
|
| Uporabna dolžina cevi |
2 m
|
|
| Vhodna temperatura min. |
−20 °C
|
|
| Vhodna temperatura maks. |
60 °C
|
|
| Delovni tlak maks. |
10 bar
|
|
| Razpočni tlak maks. |
35 bar
|
|
| Priključek |
Izhod; Vhod
|
|
| Primerno za |
visokotlačni
|
| Številka izdelka | 080240 2 | |
| EAN/GTIN | 7391390097453 | |
| Številka proizvajalca | 309589762 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |