{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Materiál | PU špirálová hadica | |
| Maximálny prevádzkový tlak | 10 bar | |
| maximálny tlak pri roztrhnutí | 35 bar | |
| Vonkajší ⌀ hadice | 12 mm | |
| Vnútorný ⌀ hadice | 8 mm | |
| využiteľná dĺžka hadice | 8 m | |
| Farba | modrá | |
| Pripojenie rýchlospojka | 1/4 palec | |
| Pripojenie vsuvky so zástrčkou | 1/4 palec | |
| Druh produktu | Hadica |
| Číslo položky | 080240 8 | |
| EAN/GTIN | 7391390134486 | |
| Číslo výrobcu | 309589708 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de |