{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Couleur | bleu | |
| Type de raccordement, Entrée | Raccord rapide | |
| Type de raccordement, Sortie | Raccords enfichables | |
| Réf., Raccords enfichables | 1/4 pouce | |
| Réf., Raccord rapide | 1/4 pouce | |
| Type de produit | Schlauch | |
| Forme de tuyau | forme hélicoïdale | |
| Matériau tuyau | Polyuréthane (PU) | |
| Diamètre extérieur flexible | 12 mm | |
| Diamètre intérieur flexible | 8 mm | |
| Longueur de tuyau utile | 2 000 mm | |
| Température d’utilisation min. | -20 °C | |
| Température d’utilisation max. | 60 °C | |
| Pression de service max. | 10 bar | |
| Pression d’éclatement max. | 35 bar | |
| Connexion | Sortie; Entrée | |
| Pour | air comprimé |
| Broj artikla | 080240 2 | |
| EAN / GTIN | 7391390097453 | |
| Broj proizvođača | 309589762 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |