Napájací zdroj pre skrutkovač S8, Typ: ADAPTER

Č. pol.: 070235 ADAPTER
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť 0,38 kg
Menovité napätie 100 V - 240 V
Kapacita pripojenia 75 W
Typ výrobku Adaptér

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070235 ADAPTER
EAN/GTIN 7322590055509
Číslo výrobcu 4221000280

Popis

Vhodné pro:

č. 070236 veľ. S8020, č. 070236 veľ. S8200, č. 070236 veľ. S8120-2000, č. 070236 veľ. S8250, č. 070236 veľ. S8120, č. 070236 veľ. S8160, č. 070236 veľ. S8050.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka