{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie konštrukcie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
HOFFMANN perforovaná stenová mriežka | 9×9 mm | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 310 mm | |
Šírka | 880 mm | |
Šírka bez rukoväte | 680 mm | |
Hĺbka | 600 mm | |
Počet riadiacich koliesok s parkovacou brzdou | 2 | |
Počet riadiacich koliesok bez parkovacej brzdy | 2 | |
Koleso⌀ | 125 mm | |
Zvitky materiálu | bezstopové polyuretánové behúne | |
Maximálna nosnosť | 250 kg | |
Hmotnosť | 67 kg | |
Typ výrobku | Zásobníkový vozík |
Číslo položky | 918610 55 | |
EAN/GTIN | 4062406098117 | |
Číslo výrobcu | 918610 55 |