Tabard z žepom White L/XL R

Št. art.: S843WHRL/XL
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S843WHRL/XL
Kopiraj
EAN/GTIN 5036108041633
Kopiraj
Številka proizvajalca S843WHRL/XL
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ta tabard združuje klasičen slog in funkcionalnost ter je na voljo v številnih sodobnih barvah. Funkcije vključujejo z neti nastavljive stranske trakove in našit sprednji žep.

Lastnosti:

  • Trajna trpežna keper tkanina z odlično obstojnostjo barve
  • Nastavljiva stranska odprtina za dodatno fleksibilnost
  • Na voljo v odlični izbiri barv podjetja
  • 1 žep za varno shranjevanje

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;