Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo, v rolo torbici, Število ključev: 4

Št. art.: 614775 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število ključev Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer vrtenja je mogoče spremeniti Ne
Število zob 72
Število delov 4 kos
Material kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirano
Embalaža torbica
Barva srebro
Izvedba ravno
S funkcijo raglje da
Postopek izdelave kovani v utopu
Vrsta izdelka vijačni ključi
Pogon ne obstaja
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 614775 4
EAN/GTIN 4069515007306
Številka proizvajalca 614775 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Obseg dobave:

Po 1 ključ art. 614770 v velikostih 10; 13; 17; 19.