Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo, v rolo torbici, Število ključev: 10

Št. art.: 614775 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.057 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število ključev Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer vrtenja je mogoče spremeniti Ne
Število zob 72
Število delov 10 kos
Material kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirano
Embalaža torbica
Barva srebro
Izvedba ravno
S funkcijo raglje da
Postopek izdelave kovani v utopu
Vrsta izdelka vijačni ključi
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 614775 10
EAN/GTIN 4067263001300
Številka proizvajalca 614775 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Obseg dobave:

Po 1 ključ art. 614770 v velikostih 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.