Garnitura obročnih ključev z ragljo 10

Št. art.: 955211 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Za globino police za orodje: 176

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Za globino police za orodje 176 mm
Širina 383 mm
Globina 176 mm
Število orodij 10
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955211 10
EAN/GTIN 4067263355168

Opis

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955211: 1 St.
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo GARANT art. 614770 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19: po 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli