Delavniški vrtljivi stol ESD, umetno usnje, s kolesi, nizek, Tip: ESD

Št. art.: 972672 ESD
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Series Work-Tec Ergo
ESD protected area (EPA) ja
Colour sort
Max. load capacity 120 kg
Højdeindstillelig ja
Højdeindstilling, udførelse gasfjeder
Trinløs højdejustering Da
Højdejustering min. 450 mm
Højdeindstilling maks. 630 mm
Standard ledeevne iht. DIN 61340-5-1
Seat tilt adjustment ja
Backrest height 580 mm
Ryglæn, justerbart ja
Min. backrest height adjustment range 60 mm
Armrests possible ja
Med armlæn ja
Materiale, sædeflade kunstlæder
Seat width 460 mm
Seat depth 470 mm
Sædedybde, justerbar ja
Min. seat depth adjustment range 60 mm
Type of wheel/castor Styrehjul
Number of rolls, swivel castor 5 pcs.
Number of wheels/castors 5 pcs.
Area of application Stol
Produkttype stol
Mobile ja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972672 ESD
EAN/GTIN 4016849943978
Številka proizvajalca 9033C-2571-3218
Proizvajalec/odgovorna oseba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com

Opis

Exécution:

Siège et dossier à revêtement en similicuir ESD conducteur. Matière confortable et respirante, résistante. Rembourrage confortable avec dossier ergonomique et piquage horizontal, avec poignées pratiques. Avec pack ergonomie: mécanisme synchrone avec régulation du poids. Liaison conductrice entre le rembourrage et les roulettes/patins ESD. Dossier avec coque conductrice en plastique et poignées.
Régulation du poids de 45 à 120 kg.

Norme:

Conducteur suivant DIN 61340-5-1.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Work-Tec Ergo" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript