{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Pellicola in PVC | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Forza adesiva su acciaio | 58 N/mm | |
Elasticità | 25 % | |
Particolarità | con strappo manuale; resistente all’umidità | |
Applicazione | Marcatura | |
Resistente ad alte temperature fino a | -5 °C - 50 °C | |
Colore | nero | |
Lunghezza | 15 m | |
Larghezza | 50 mm | |
Spessore | 0,81 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro di segnaletica per pavimenti |
Codice articolo | 964970 BLACK | |
EAN / GTIN | 4042448841933 | |
Codice del produttore | 60950-00001-00 |