Polica fiksna 1

Artikl br.: 914774 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 25

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 25 kg
Serija ToolTruck
Korisna širina 330 mm
Korisna dubina 450 mm
Debljina 26 mm
Nosivost 25 kg
Područje primjene Radionički stol na kotačićima
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914774 1
EAN / GTIN 4045197893826

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima, srebrno praškasto lakirano, za vješanje u radionička kolica na kotačićima.

Odgovara:

Radionička kolica na kotačićima br. 914560, 914564, 914568.