Hylla fast 1

Art-nr: 914774 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 25

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 25 kg
Serie ToolTruck
invändig bredd 330 mm
effektivt djup 450 mm
Tjocklek 26 mm
lyftförmåga 25 kg
Användningsområde Rullarbetsbänk
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 914774 1
EAN/GTIN 4045197893826

Benämning

Utförande:

Av stålplåt, silverpulverlackerad, för upphängning i rullarbetsbänkens skåpsektion.

Passar till:

Rullarbetsbänk nr 914560, 914564, 914568.