Hylly kiinteä 1

Tuote nro.: 914774 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 25

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 25 kg
Sarja ToolTruck
Hyötyleveys 330 mm
Hyötysyvyys 450 mm
Paksuus 26 mm
Kantavuus 25 kg
Käyttöalue Pyörällinen työpöytä
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914774 1
EAN / GTIN 4045197893826

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, jauhemaalattu hopeanväriseksi; ripustetaan pyörällisen työpenkin kaappiosaan.

Sopii:

Pyörällinen työpenkki nro 914560, 914564, 914568.