{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Seria | ToolTruck | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Srebrna | |
| Wysokość | 26 mm | |
| Szerokość użytkowa | 330 mm | |
| Głębokość użytkowa | 450 mm | |
| Wykonanie półek | Zagięcia | |
| Zagięcia | tył; boczna; z przodu | |
| Nośność | 20 kg | |
| Rodzaj produktu | półki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 914774 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197893826 | |
| Numer producenta | 914774 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |